Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30314 Schrumpfschlauch Braun 10Stück(e) Kabelisolierung (308-30314)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), braun, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), braun, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), braun, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), braun, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), braun, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2753E-2492000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30314
EAN/GTIN:
     4031026400310
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Schrumpfschlauch
Produktfarbe  Braun
Material  Polyolefin
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  0,2 m
Maximaler Durchmesser  3 mm
Mindestdurchmesser  1 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  10 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Produktfarbe:
Braun
Material:
Polyolefin
Länge:
0,2 m
Maximaler Durchmesser:
3 mm
Mindestdurchmesser:
1 mm
Menge pro Packung:
10 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 30314, 30830314, hellermanntyton, braun, schrumpfschlauchsortiment, schrumpfrate:3:1, hellermann, tyton, schrumpfschlauch, 10stück(e, kabelisolierung, schrumpfrate31, 10stcke, schrumpfrate, 10stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,49714*
€ 0,67714*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,52255*
€ 0,71255*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,536*
€ 0,726*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5401*
€ 0,7301*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,95*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,63*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,68*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,85*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.