Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber (321-50190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-2500902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-50190
EAN/GTIN:
     4031026252964
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann 1m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HELLERMANNTYTON Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber (321-50190)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 50190, 32150190, kleber, schrumpfrate:3:1, dickwandiger, innenkleber, schrumpfrate31, schrumpfrate
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 10,28*
€ 14,43*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 14,48*
1
€ 5,46*
ab € 11,24*
€ 15,68*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 13,38*
€ 15,86*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 41,25*
€ 53,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 169,70*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.