Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Dünnwandiger Schrumpfschlauch Tredux (319-02407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün-gelb, 1 m (5 Stk.)
Artikel-Nr.:
     2753E-2503437
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     319-02407
EAN/GTIN:
     4031026253077
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
1,2 m schrumpfschlauch grün gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HELLERMANNTYTON Dünnwandiger Schrumpfschlauch Tredux (319-02407)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 02407, 31902407, 4031026227764, ohne, kleber, grün, gelb, schrumpfrate:3:1, warmschrumpfschlauch, tredux24/8gnye, dünnwandiger, tredux, schrumpfrate31, tredux248gnye, dnnwandiger, schrumpfrate, gnye
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 10,84*
1
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,41*
€ 11,69*
5
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 12,23*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,04*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,69*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.