Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2626100 Herst.-Nr.: ZBE102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Harmony Hilfsschalterblock ZBE
Ohne Befestigungsadapter zum Anbau an bestehende Unterteile.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Kontaktart (LOV): 1 Öffner Montageart: Frontbefestigung Passend für: Harmony Metall- und Kunststoffprogramm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Kontaktelement Schaltspannung: 240 V Schaltstellung(en): 1 Öffner Schaltstrom (max.): 3 A Schutzart: IP20 Typ (Hersteller-Typ): ZBE102Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, schneider, zbe102, hilfsschalter, electric, schraubanschl., schraubanschl, 128568, 3389110089486, hilfsschalterblock, schraubanschluß, d=22mm, kontaktelement, öffner, tastend, stück, schraubanschlu, d22mm, ffner, stck |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,25* | € 3,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,31* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 3,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,11* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,94* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|