Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI13 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 4-polig Kontaktart: 1 Schließer/3 Öffner Typ: DILA-XHI13
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 276425, eaton, dilaxhi13, powerware, dila, xhi13, hilfsschalterblock, schließer, öffner, steckbar, schwarz, weiß, schlieer, ffner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,31*
€ 11,43*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 8,40*
€ 11,56*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 9,62*
€ 13,25*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,80*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,72*
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,50*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276364
ab € 22,25*
Zubehör
Eaton
276329
ab € 19,87*
Zubehör
Eaton
276344
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton
276351 DILA-31(24V50HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276365 DILA-31(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,88*
Zubehör
Eaton
276380 DILA-31(48VDC)
ab € 28,48*
Zubehör
Eaton
276381 DILA-31(60VDC)
ab € 30,32*
Zubehör
Eaton
276393 DILA-22(208V60HZ)
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
276386 DILA-22(24V50HZ)
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
276387 DILA-22(48V50HZ)
ab € 24,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.