Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
HellermannTyton SOFTFIX®-Kabelbinder lösbar (L x B) 340 mm x 11 mm SOFTFIX-L-TPU-BK-W Farbe: Schwarz 6 Stück HellermannTyton (115-11350)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-2659074
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
115-11350
EAN/GTIN:
4031026231501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Übersicht
SOFTFIX®-Kabelbinder lösbar
Elastisch und vielseitig UV-, witterungsbeständig
Herausragendes Merkmal der SOFTFIX®-Family ist das Material: Weiches, reißfestes thermoplastisches Polyurethan. Dieses UV- und (im europäischen Raum) witterungsbeständige Material ermöglicht eine besonders schonende Bündelung. Außerdem lässt sich beim Bündeln per Hand leicht eine Dehnspannung aufbauen, die für einen festen Sitz sorgt. Durch das Anheben der Zunge oder Runterdrücken des Verschlusskopfes lässt sich das Band wieder lösen. Anwendungen: Alle Arten von Bündelungen, besonders für Lichtwellenleiter, im Außen- und Innenbereich sind Einsatzgebiete für diese Kabelbinder. Desweiteren bietet sich dieser Wiederöffnungsbinder für Garten- und Landschaftsbau sowei Musikveranstaltungen.
Technische Daten:
Bündel-Ø: 90 mm Bündel-Ø (max.): 90 mm Farbe: Schwarz Herst.-Teilenr.: 115-11350 Inhalt: 6 St. Material: TPU Maßangaben: (L x W) 340 x 11 mm Mindest-Haltekraft: 123 N Produktabmessung, Breite: 11 mm Produktabmessung, Länge: 340 mm Temperaturbereich: -40 - +85 °C Typ: SOFTFIX® L Typ (Hersteller-Typ): SOFTFIX-L-TPU-BK-W Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 HB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
,
hellermanntyton
,
11350
,
11511350
,
kabelbinder
,
schwarz
,
softfix
,
71743
,
softfixltpubkw
,
lsbar
,
11mm
,
thermoplast
,
123n
,
stück
,
lösbar
,
sehr
,
flexibel
,
rückschlauföse
,
softfix®kabelbinder
,
farbe:
,
stck
,
rckschlaufse
,
softfixkabelbinder
,
farbe
,
softfix®
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,25*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,54*
Lager 4682
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 9,56*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 9,60*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,43*
€ 32,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28,0 schwarz
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,81*
Ähnlich
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,15*
Ähnlich
Lösbarer Kabelbinder, 260.0x11.0mm, Ø65.0mm, 123N, schwarz, 8ST
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,25*
Ähnlich
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen