Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2659238 Herst.-Nr.: 161-41103 EAN/GTIN: 5022660548826 |
| |
|
| | |
| Übersicht Spiralschlauch - abgepackt
Für Standard Anwendungen
Spiralschläuche können aufgrund ihrer Wendelstruktur auch um bereits montierte Kabel gewickelt werden. Einzelne Leitungen können an jeder Stelle ausgeführt werden. HellermannTyton Spiralschläuche werden in verschiedenen Größen, Farben und Materialien angeboten. Für geringen Bedarf sind Spiralschläuche aus Polyethylen in 5 m-Längen erhältlich.
Spiralschlauch - Typ SBPE: • Aus Polyethylen (PE) mit Brandschutzklasse UL94 HB für Standard Anwendungen (z.B. in der Kabelkonfektion, sowie im Schaltschrankbau. • Brandschutzeigenschaft UL94 HB entspricht der Zulassung für langsames Brennen dieser Kunststoffart.
Technische Daten: Ausführung: Abgepackt Bündelbereich-Ø: 5 - 20 mm Farbe: Farblos Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 161-41103 Inhalt: 5 m Material: Polyethylen (PE) Produktabmessung, Ø: 4 mm Temperaturbereich: -60 - +90 °C, kurzfristig +120 °C Typ: SBPE4D Typ (Hersteller-Typ): SBPE4D-PE-NA-5M Weitere technische Daten: Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL94 HBWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, hellermanntyton, 41103, 16141103, sbpe4dpena5m, sbpe4d, polyethylen, spiralwrapumhüllung, 20mm, natur, spiralschlauch, farblos, hellermann, tyton, kabelmanagement, transparent, spiralwrapumhllung, spiral, wrap, umhüllungpArtikel.DciPid |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,82* | € 6,52* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,97* | € 6,71* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,03* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,90* | € 6,82* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,10* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|