Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MK20 Manuelles Verarbeitungswerkzeug Blau Kunststoff (110-20006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659282
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-20006
EAN/GTIN:
     4031026103303
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Produkttext

Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern Ideal für die Montage vor Ort Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeuges abgeschnitten Einfach Kabelbinder applizieren, spannen und zum Abschneiden drehen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Manuelles Verarbeitungswerkzeug
Gehäusefarbe  Blau
Gehäusematerial  Kunststoff
Kabelbinderbreite (max.)  4,8 mm
Banddicke (max.)  1,5 mm
Manuelles Schneiden  Ja
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Menge pro Packung  1 Stück(e)
RoHS-Kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,0 kg
Produkttyp:
Manuelles Verarbeitungswerkzeug
Gehäusefarbe:
Blau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelbinderbreite (max.):
4,8 mm
Banddicke (max.):
1,5 mm
Manuelles Schneiden:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange 4,8mm, hellermanntyton, 20006, 11020006, mk20, blau, verarbeitungswerkzeug, 253706, kabelbinderzange, stück, werkzeug, 4.8mm, hellermann, tyton, manuelles, kunststoff, stck, 48mm, 4pArtikel.DciPid
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,78*
€ 26,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,35*
€ 26,77*
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 27,20*
€ 5,46*
ab € 20,98*
€ 27,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,81*
€ 46,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01959
ab € 0,0119*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0326*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 593,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-06000
ab € 273,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.