Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EIN-AUS-Schalter 63A P3-63/V/SVB Lasttrennschalter Zwischenbau IP65 P3-63/V/SVB (048218)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-2831941
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048218
EAN/GTIN:
     4015080482185
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
EATON EIN-AUS-Schalter 63A P3-63/V/SVB Lasttrennschalter Zwischenbau IP65 P3-63/V/SVB (048218)
Weitere Informationen:
Gewicht:
509,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, eaton, 048218, p363/v/svb, p363vsvb, powerware, 48218, hauptschalter, notaus/zwischenbau, 59644, notauszwischenbau, zwischenbau, stück, moeller, einausschalter, lasttrennschalter, ip65, stck, schalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,64*
€ 76,89*
€ 8,95*
ab € 67,85*
€ 83,32*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 77,31*
€ 92,06*
€ 5,00*
ab € 81,14*
€ 95,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,38*
€ 151,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,61*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.