Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Eaton Ausgelöstmelder 240 V/AC 3.5 A 2 Öffner AGM2-01-PKZ0 1 Stück (072899)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-2946431
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
072899
EAN/GTIN:
4015080728993
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Eaton Ausgelöstmelder 240 V/AC 3.5 A 2 Öffner AGM2-01-PKZ0 1 St. (072899)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Schalter und Taster
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
072899
,
eaton
,
ausgelöstmelder
,
agm201pkz0
,
powerware
,
ausgelstmelder
,
agm2
,
pkz0
,
259064
,
schraubanschluss
,
stück
,
moeller
,
v/ac
,
öffner
,
stck
,
ffner
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 11,73*
€ 15,75*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 17,02*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,59*
€ 18,46*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 14,74*
€ 19,55*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,01*
€ 40,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
113911 - PKZM0-XMR54
Eaton
113911
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton 222353 PKZM4-32 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 32 A 1 St.
Eaton
222353
ab € 121,26*
Zubehör
Eaton 222354 PKZM4-40 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 40 A 1 St.
Eaton
222354
ab € 142,34*
Zubehör
Eaton 222355 PKZM4-50 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 50 A 1 St.
Eaton
222355
ab € 157,38*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 → 25 A 690 V ac 140mm x 55mm
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 112,39*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 32 A 690 V
Eaton
158252 PKZM4-32/AK
ab € 134,14*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 32 A 690 V
Eaton
150624 PKZM4-32-CB/AK
ab € 203,34*
Zubehör
Eaton Moeller Motorschutzschalter, 32 A 690 V
Eaton
132593 PKZM4-32-CB
ab € 191,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen