Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Litze, 0.75 mm², blau Kupferlitze blank, feindrähtig PVC (4510022/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 4510022 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4510022 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2753E-4906828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510022
EAN/GTIN:
     4044774699196
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Litze, 0.75 mm², blau Kupferlitze blank, feindrähtig PVC (4510022/100)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, h05v-k 1x0,75 100m blau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4510022, lapp, litze, blau, 4510022100, h05vk, 4510022/100, 0.75, h05v, 0.75mm², kupfer, 100m, kupferlitze, blank, feindrähtig, 075mm, feindrhtig, 75mm²
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10858*
€ 0,15158*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1127*
€ 0,1577*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,199*
2 Tage
2500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1666*
€ 0,2266*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,02*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,90*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,89*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.