Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGILINK - Set of 100 pcs ties length 30cm, black (KAB0004B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
LogiLink KAB0004B Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-4926016
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0004B
EAN/GTIN:
     4052792049473
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder set
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelbinder - 30 cm - Schwarz (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0004B
Modell  
EAN/UPC  4052792049473

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.4 cm
Länge  30 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  3.4 cm
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schwer entflammbar, 24 kg tensile strength, 3 - 80 mm bundle diameter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
3.4 cm
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: logilink, kab0004b, 0004, schwarz, packung, zestaw, 0.3m, czarny, nylon, zuglast, flammschutz, nach, ul94v2, polybeutel, stück, ties, length, 30cm, black, stck, ul94v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
882
1
€ 9,90*
ab € 1,80*
€ 2,84*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 3,87*
1
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 3,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0001
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
KAB0001B
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002B
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0003
ab € 0,90*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040
ab € 3,34*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041
ab € 4,95*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041B
ab € 4,52*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040B
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.