Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 281190 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke (281190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5121300
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281190
EAN/GTIN:
     4015082811907
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Steckbare Brücke
Produktfarbe  Grau
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Steckbare Brücke
Produktfarbe:
Grau
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 281190, eaton, powerware, sternpunktbrücke, f.dilm, dilm12xs1, 129716, sternpunktbrcke, fdilm, dilm, dilm12, stück, moeller, klemmenblockzubehör, steckbare, brücke, stck, klemmenblockzubehr, brcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,69*
€ 2,53*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 2,79*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,97*
3
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,11*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,33*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199248
ab € 38,64*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 40,21*
Zubehör
Eaton
199247
ab € 32,87*
Zubehör
Eaton
199247
ab € 34,21*
Zubehör
Eaton
199240
ab € 32,58*
Zubehör
Eaton
199240
ab € 34,16*
Zubehör
Eaton
199255
ab € 38,01*
Zubehör
Eaton
199255
ab € 39,56*
Zubehör
Eaton
199250
ab € 37,95*
Zubehör
Eaton
199250
ab € 39,33*
Zubehör
Eaton
199655
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
199655
ab € 39,69*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 37,87*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 39,63*
Zubehör
Eaton
199226
ab € 24,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.