Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM15-10(220#199655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-27666224
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199655
EAN/GTIN:
     4015081983568
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz DILM15-10(220#199655

Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,98*
€ 45,37*
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 48,44*
€ 5,00*
ab € 39,11*
€ 49,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,79*
€ 51,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 51,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105212
ab € 49,12*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,20*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,82*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,19*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,12*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.