Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz DILM12-10(110#199240
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-37666208
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199240
EAN/GTIN:
4015081973248
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz DILM12-10(110#199240
Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschütz 110v ac
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Serie Eaton Moeller Sternpunktbrücke für DILM7 - DILM15
Eaton
281190 DILM12-XS1
ab € 1,69*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILA-XHI20-PI#199313
Eaton
199313
ab € 8,16*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILA-XHI22-PI#199319
Eaton
199319
ab € 13,24*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILA-XHI31-PI#199318
Eaton
199318
ab € 13,25*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILM12-XHI02-#199457
Eaton
199457
ab € 8,16*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILM12-XHI11-#199456
Eaton
199456
ab € 8,17*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILM12-XHI22-#199458
Eaton
199458
ab € 13,16*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI02-#199310
Eaton
199310
ab € 8,03*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein DILM32-XHI11-#199309
Eaton
199309
ab € 8,13*
Zubehör
RC-Schutzbeschaltung 48-130V AC DILM12-XSPR130
Eaton
150683
ab € 7,11*
Zubehör
Testwürfel für DILA(C), DILM(C)7-32 DILM32-XMAN
Eaton
110955
ab € 1,13*
Zubehör
Varistor-Löschglied 130VAC DILM12-XSPV130
Eaton
281209
ab € 7,06*
Zubehör
Verbinder für DILA / M7..32 DILM32-XVB
Eaton
281227
ab € 0,28*
Zubehör
Zeitbaustein 0.1-100s,anspr.verz. DILM32-XTEE11(RAC130
Eaton
101441
ab € 56,68*
Zubehör
Zeitbaustein 100-130V AC 0,05-1s rückfallver. DILM32-XTE#105211
Eaton
105211
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen