Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160103 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Marrone 100 - Kabel - 100 m (4160103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5490878
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160103
EAN/GTIN:
     4044774695211
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160103 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Marrone 100 - Kabel - 100 m (4160103)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 1x0,5mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160103, lapp, multistandard, 4160103/100, 4160103100, multi, standard, 0.50, litze, braun, ul(mtw)csa(tew)har, x07vk, gmbh, cavo, cablaggi, marrone, kabel, 1x05, ulmtwcsatewhar, x07v
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15171*
€ 0,21371*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1608*
€ 0,2208*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3542*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,11*
€ 70,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,95*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,35*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,03*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,58*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.