Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160400 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Verde-Giallo 100 - Kabel - 100 m (4160400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490891
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160400
EAN/GTIN:
     4044774695969
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160400 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Verde-Giallo 100 - Kabel - 100 m (4160400)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k lapp kabel, 4160400, lapp, multistandard, 1.50, multi, standard, litze, grün, gelb, cavo, cablaggi, verdegiallo, kabel, verde, giallo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,31132*
€ 0,42132*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3208*
€ 0,4308*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,39616*
€ 0,52616*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,62*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,98*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,78*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,41*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,53*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,50*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.