Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160401 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Schwarz 100 m (4160401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5502707
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Schaltdraht
LAPP 4160401 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 1.50 mm² Schwarz 100 m (4160401)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4160401, lapp, litze, multistandard, 1.50, schwarz, multi, standard
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 39,95*
€ 55,40*
2 Tage
47
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 32,37*
€ 60,09*
2 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 99,22*
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 102,22*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,73*
€ 133,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,78*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,41*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,53*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,50*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.