Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160206 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Grau 100 m (4160206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5626708
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160206
EAN/GTIN:
     4044773387773
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4160206 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Grau 100 m (4160206)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze 20awg 100m, litze, litze 100m, 4160206, lapp, multistandard, 0.75, grau, multi, standard
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4807*
€ 0,7142*
1 Tag
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5618*
€ 0,7392*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,755*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,568*
€ 0,8307*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,83*
€ 76,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,89*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,57*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,74*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.