Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MFM-15-15 Netzteil und Spannungsumwandler 15 W (MFM-15-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6434570
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MFM-15-15
EAN/GTIN:
     4021087048972
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteiltester
Netzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  90 - 264 V
Ausgangsleistung  15 W
Ausgangsspannung  15 V
Ausgangsstrom  1 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  49 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  200 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
90 - 264 V
Ausgangsleistung:
15 W
Ausgangsspannung:
15 V
Ausgangsstrom:
1 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Tiefe:
49 mm
Höhe:
23 mm
Menge pro Packung:
200 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, mfm1515, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,74*
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 11,80*
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 12,44*
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 12,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,77*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.