Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Kabelkanal - 1,0m - weiß (20706)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6850283
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20706
EAN/GTIN:
     4043619207060
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Kabelkanal - 1 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  20706
Modell  
EAN/UPC  4043619207060

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Kabelkanal
Produkttyp  Kabelkanal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 2 cm
Länge  1 m
Produktmaterial  PVC
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelkanal
Produktmaterial  PVC
Tiefe  7 cm
Höhe  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Kabelkanal
Produktmaterial:
PVC
Tiefe:
7 cm
Höhe:
2 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, delock, 20706, kabelkanal, weiß, länge, lnge, selbstklebend, 4014619808779, 20mm, weiss, [20706]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 10,82*
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 8,97*
€ 12,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 18,22*
€ 6,78*
ab € 15,16*
€ 21,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,73*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.