Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß, Delock® [20706]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß, Delock® [20706]
Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß, Delock® [20706]
Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß, Delock® [20706]
Kabelkanal selbstklebend 70 x 20 mm - Länge 1 m weiß, Delock® [20706]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8218
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20706
EAN/GTIN:
     4014619808779
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kurzbeschreibung
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Werkzeuglose Montage
Der Kabelkanal ist an der Unterseite mit einem Klebeband versehen und kann somit leicht und problemlos z. B. auf dem Fußboden, an der Wand, am Fensterrahmen oder an der Fußleiste befestigt werden. Das Klebeband sorgt außerdem für einen festen und sicheren Halt.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. Antennenkabel, HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Wiederverwendbar
Der obere Teil des Kabelkanals kann durch Herausschieben einfach abgenommen werden, um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen.

Spezifikation
• Selbstklebend
• Wiederverwendbar
• Individuell kürzbar
• Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
• Material: PVC
• Farbe: weiß
• Maße (LxBxH): ca. 1000 x 70 x 20 mm

Packungsinhalt
• Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,65*
€ 10,82*
Lager 767
21
€ 9,90*
ab € 8,97*
€ 12,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,83*
€ 18,22*
€ 6,78*
ab € 15,16*
€ 21,36*
€ 3,50*
ab € 21,73*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.