Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau (ASX00017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau
Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau
Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau
Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau
Arduino MKR GPS Shield GPS-Logger Schild Blau
Artikel-Nr.:
     2753E-6904346
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00017
EAN/GTIN:
     7630049201248
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Fahrzeug Ortung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  GPS-Logger Schild
Kompatibilität  Arduino
Markenkompatibilität  Arduino
Produktfarbe  Blau
Signalausgang  3,3 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  25 mm
Tiefe  45 mm
Gewicht  14 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
GPS-Logger Schild
Kompatibilität:
Arduino
Markenkompatibilität:
Arduino
Produktfarbe:
Blau
Signalausgang:
3,3 V
Breite:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, GPS Maus, GPS Mouse, GPS-Empfängermodul, GPS-Modul, einplatinencomputer arduino, gps maus, arduino, asx00017, 00017, shield, gpslogger, schild, blau, logger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 28,15*
€ 37,27*
€ 8,50*
ab € 30,84*
€ 40,59*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 31,70*
€ 41,71*
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 44,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,78*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
X000016
ab € 3,33*
Zubehör
Arduino
ctc-go-core
ab € 1.230,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.