Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753G-2626477 Herst.-Nr.: 2CCA703100R0001 EAN/GTIN: 7612270938872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Schalter mit LED E211X 16A-10
Gelbe LED
Durch die integrierte LED wird die Schaltstellung des Gerätes klar signalisiert. Durch die gut sichtbar leuchtend gelbe LED ist direkt am Verteiler klar erkennbar, welchen Zustand die verschiedenen Betriebsmittel aufweisen.
Technische Daten: Anzahl Teilungen: 0.5 Ausführung: 0,5 TE Farbe LED: Gelb Kontaktart (LOV): 1 Schließer Nennspannung: 250 V/AC Nennstrom: 16 A Produktabmessung, Breite: 9 mm Zubehör-Typ (Schaltschranktechnik): Ausschalter mit LEDWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 21,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 16a, 2cca703100r0001, 703100, 0001, e211x1610, e211x, stotz, gelb, schließer, v/ac, 203363, schlieer, verteilertafelschalter, 415v, 1pol., leuchte, alt:, e22110x, stotzkontakt, striebel, stück, 1pol, stck, e221, kontakt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 14,09* | € 18,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 15,06* | € 20,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 15,66* | € 20,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,75* | € 21,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 25,81* | € 33,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|