Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden ALB 18 Akku Laubbläser inkl. Akku 18 V (06008A0501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2859868
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.600.8A0.501
EAN/GTIN:
     3165140843218
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät

Produkttext

Zentrale Produktmerkmale Kabellose Freiheit: 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku für maximale Mobilität bei Reinigungsarbeiten rund um den Garten. Leicht: komfortables Arbeiten dank ergonomischer Gestaltung und geringem Gewicht von nur 1,8 kg. Volle Kraft: Luftgeschwindigkeit 210 km/h. Leichtes Entfernen von Laub auf Terrassen und Gartenflächen. Weitere Produktvorteile Syneon Chip - Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt Maximale Mobilität. Der Akku-Laubbläser verleiht die Freiheit, überall zu arbeiten 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Gestattet 17 Minuten ununterbrochenen Betrieb, ideal für die meisten Anwendungen Gebläsegeschwindigkeit. Luftstrom von max. 210 km/h - volle Kraft für Terrassen und mittelgroße Gärten Leicht. Nur 1,8 kg, deshalb nur minimale Beanspruchung der Arme bei der Arbeit Softgrip für bequemes Arbeiten in jeder Position Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr Ein Akku für alle - passt für alle Geräte und Gartengeräte mit Lithium-Ionen-Akkusystem Power4All

Hauptmerkmale

Funktionen  
Luftgeschwindigkeit  210 km/h
Produktfarbe  Schwarz, Grün
Tragegriff(e)  Ja
  
Geräuschemissionen  
Schalldruckpegel  60 dB
Schallleistungspegel  80 dB
Vibrationsemission  2,5 m/s²
Unsicherheit K  1,5 m/s²
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Luftgeschwindigkeit:
210 km/h
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Tragegriff(e):
Ja
Schalldruckpegel:
60 dB
Schallleistungspegel:
80 dB
Vibrationsemission:
2,5 m/s²
Unsicherheit K:
1,5 m/s²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,00*
€ 147,60*
Frei Haus
ab € 119,29*
€ 147,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,74*
€ 149,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,54*
€ 160,15*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 240,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.