Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417S-p950404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A0501
EAN/GTIN:
     3165140843218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Bosch Akku-Laubbläser ALB 18 LI, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku, Ladegerät
Weitere Informationen:
Breite:
243
Länge:
474
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
36 Volt:
nein
Akkulaufzeit:
bis zu 17 min
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
18 Volt:
ja
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
1.8 kg
Akkuladezeit:
60 h
Luftstromgeschwindigkeit:
210 km/h
Akkukapazität:
2,5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Laubbläser, Laubgebläse, bosch akku laubbläser, ladegerät lipo, akku laubbläser, ALB 18 LI, 18 Volt Lithium-Ionen-Akkusystem, Akku-Laubbläser, Akku-Gartengeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 116,00*
€ 147,60*
Frei Haus
ab € 119,29*
€ 147,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,74*
€ 149,36*
€ 3,50*
ab € 129,54*
€ 160,15*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 240,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.