Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1079648 Herst.-Nr.: 2L-7D02UH EAN/GTIN: 4710423776838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | ATEN 2L-7D02UH - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB Typ A, 4-polig, Mini-Phone Stereo 3.5 mm, HDMI, 19-polig (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm, USB Typ B, 4-polig, HDMI, 19-polig (M) - 1.8 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | ATEN Technology | Hersteller Art. Nr. | 2L-7D02UH | Modell | 2L-7D02UH | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN 2L-7D02UH - Video- / USB- / Audio-Kabel - 1.8 m | Typ | Video- / USB- / Audio-Kabel | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Video- / USB- / Audio-Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Video- / USB- / Audio-Kabel | Länge: | 1.8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aten, 2l7d02uh, 7d02uh, hdmi, miniphone, stereo, mini, phone, video, audiokabel, audio, kabel, anschlusskabel, schwarz, kabelsatz, länge, kvmkabel, 1.8m, lnge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,89* | € 21,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,72* | € 25,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,06* | € 27,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 20,91* | € 28,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,85* | € 38,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|