Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1084708 Herst.-Nr.: V7E2USB2EXT-05M EAN/GTIN: 4038489020475 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - 5 m - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | V7E2USB2EXT-05M | Modell | | EAN/UPC | 5054629243626 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 5 m | Typ | USB-Verlängerungskabel | Länge | 5 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Verlängerungskabel | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | USB-Verlängerungskabel | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, cable, v7e2usb2ext05m, schwarz, usbverlngerungskabel, v7e2usb2ext, extension, data, transfer, 480mbps, usbverlängerungskabel, extens, a/usb, länge, 5.0m, farbe:, ausb, lnge, farbe, verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,07* | € 12,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,12* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|