Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Verlängerungskabel USB M bis W 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-Verlängerungskabel USB M bis W 5 m Schwarz
V7 USB-Verlängerungskabel USB M bis W 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997215559
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2USB2EXT-05M
EAN/GTIN:
     4038489020475
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

V7 USB-Verlängerungskabel USB M bis W 5 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 5 m Typ: USB-Verlängerungskabel Länge: 5 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - weiblich Farbe: Schwarz

V7 USB–Verlängerungskabel USB M bis W 5 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Warum V7 Kabel?+ Auswahl – Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen– und Farboptionen.
+ Preis – V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis–Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit – Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie – V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material– oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/weiblich
Ursprungsland
China
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,49*
Lager 7405
256
€ 1,00*
ab € 9,07*
€ 12,56*
€ 3,50*
ab € 10,12*
€ 13,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.