Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1193262
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2USB3EXT-1.8M
EAN/GTIN:
     4038489023131
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  V7 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - 1.8 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  V7E2USB3EXT-1.8M
Modell  
EAN/UPC  4038489023131

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A zu USB Typ A - 1.8 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Länge  1.8 m
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
Länge  1.8 m
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
Länge:
1.8 m
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
9-poliger USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, v7e2usb3ext18m, cable, 1.8m, v7e2usb3ext1.8m, v7e2usb3ext, gen1, data, extension, 5gbps, usbverlängerungskabel, extens, verlängerung/, 1.8m/, schwarz, 3.0/, usbverlngerungskabel, verlngerung, verlängerungskabel, verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,71*
€ 13,38*
5 Tage
96
€ 1,00*
ab € 10,02*
€ 13,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.