Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Verlängerungskabel USB Typ A M bis A W 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-Verlängerungskabel USB Typ A M bis A W 1.8 m
V7 USB-Verlängerungskabel USB Typ A M bis A W 1.8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997427659
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2USB3EXT-1.8M
EAN/GTIN:
     4038489023131
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

V7 USB-Verlängerungskabel USB Typ A M bis A W 1.8 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A zu USB Typ A - 1.8 m Typ: USB-Verlängerungskabel Länge: 1.8 m Anschluss: 9-poliger USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 9-poliger USB Typ A - weiblich

V7 USB–Verlängerungskabel USB Typ A M bis A W 1.8 m

Produktbeschreibung:

Warum V7 Kabel?+ Auswahl – Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen– und Farboptionen.
+ Preis – V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis–Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit – Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie – V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material– oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Stecker
USB 3.0
USB–Stecker
USB Typ–A
Funktionen
Kabellänge
1,8 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Female connector
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Nickel
Ursprungsland
China
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,89*
€ 3,50*
ab € 9,71*
€ 13,38*
Lager 7405
96
€ 1,00*
ab € 10,02*
€ 13,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.