Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium Non Custom Labeled Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 4 - 800GB - 1.6TB - Etikettiert - grün - Speichermedium (C7974AN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-135881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974AN
EAN/GTIN:
     0883585086603
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader

Produkttext

Hewlett Packard Enterprise HPE LTO4 Ultrium Non Cust Label 20 Tapes

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium Non Custom Labeled Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - Etikettiert - grün - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  C7974AN
EAN/UPC  0883585086603

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium Non Custom Labeled Data Cartridge LTO Ultrium x 20 - 800 GB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  20
Farbe  Grün
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Kassettenetikettierung  Etikettiert
Besonderheiten  Metal Particle (MP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien  20
Kassettenetikettierung  Etikettiert
Farbe  Grün
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung  1.6 TB
Bandlänge  820 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

kompatibel zu

Originalteilenummer  Bezeichnung
AH194A  HP StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series
AH876A  HP StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series 71e Ultrium 1840
AJ034A   HP StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840
AJ033A   HP StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840
AJ036A   HP StorageWorks MSL4048 Ultrium 1840
AJ035A   HP StorageWorks MSL4048 Ultrium 1840
AJ038A   HP StorageWorks MSL4048 Ultrium 1840
AJ038A#0D1  HP StorageWorks MSL4048 Ultrium 1840
AJ037A   HP StorageWorks MSL4048 Ultrium 1840
AJ030A   HP StorageWorks MSL6030 Ultrium 1840
AJ029A   HP StorageWorks MSL6030 Ultrium 1840
AJ032A   HP StorageWorks MSL6060 Ultrium 1840
AJ031A   HP StorageWorks MSL6060 Ultrium 1840
AJ040A   HP StorageWorks MSL8096 Ultrium 1840
AJ039A   HP StorageWorks MSL8096 Ultrium 1840
AN974A  HP StorageWorks MSL8096 Ultrium 1840
EH861A   HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#ACE  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#ABG  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#ABB  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#ACD  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#AC3  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH861A#ABU  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH860A   HP StorageWorks Ultrium 1840
EH860A#0D1  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH926A   HP StorageWorks Ultrium 1840
EH854A   HP StorageWorks Ultrium 1840
EH854A#ABA  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH853A   HP StorageWorks Ultrium 1840
EH853A#0D1  HP StorageWorks Ultrium 1840
EH856A   HP StorageWorks Ultrium 1840 Array Module
AJ042A   HP StorageWorks Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit
AJ041A   HP StorageWorks Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit
AJ028A   HP StorageWorks Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit
AH682A  HP StorageWorks Ultrium 1840 FC Drive Kit

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Typ:
Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 4
Anzahl mitgelieferter Medien:
20
Kassettenetikettierung:
Etikettiert
Farbe:
Grün
Kapazität ohne Komprimierung:
800 GB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
1.6 TB
Bandlänge:
820 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Metal Particle (MP)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Band, LTO Cartridge, LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 4 ultrium tape, lto band, hp lto band, enterprise, ultrium, c7974an, 7974, hewlett, packard, 5704327683414, lto4, custom, labeled, data, cartridge, 800gb, 1.6tb, etikettiert, grün, speichermedium, 800gb16tb, 16tb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 475,32*
€ 542,11*
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 475,87*
€ 542,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,16*
€ 633,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.070,71*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.416,41*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.496,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.