Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner 502U - Schwarz - Kapazität: 20.000 Seiten (50F2U00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1428848
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F2U00
EAN/GTIN:
     0734646433235
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark 502U - Ultra High Yield - Schwarz - Original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark MS510dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  50F2U00
Modell  502U
EAN/UPC  7346464332350

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark 502U - Ultra High Yield - Schwarz - Original - Tonerpatrone - LCCP, LRP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Ultra High Yield
Patronenmerkmale  Unison Toner
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  45 cm
Transporttiefe  13.6 cm
Transporthöhe  18.2 cm
Transportgewicht  1.3 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Ultra High Yield
Patronenmerkmale  Unison Toner
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Transportbreite:
45 cm
Transporttiefe:
13.6 cm
Transporthöhe:
18.2 cm
Transportgewicht:
1.3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Ultra High Yield
Patronenmerkmale:
Unison Toner
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 510 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 50f2u00, schwarz, 502u, 20000, toner, 20.000, seiten, return, black, kapazitt, kapazität, ms510dn, extra, rckgabetoner, ms610de, ms610dn, ms610dte, rückgabetoner, kapazität:, cartridge, ultra, hohe, 1erpack, program, rückgabe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,15*
ab € 242,68*
€ 267,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 247,51*
€ 270,63*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 247,23*
€ 270,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 262,79*
€ 286,51*
€ 5,50*
ab € 282,10*
€ 313,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Lexmark
50F2H00
ab € 135,84*
Ähnlich
Lexmark
50F0Z00
ab € 39,61*
Ähnlich
Ampertec
50F2000
ab € 40,95*
Ähnlich
Ampertec
50F2H00
ab € 99,49*
Ähnlich
Ampertec
50F2U00
ab € 175,84*
Ähnlich
Ampertec
50F2X00
ab € 144,96*
Ähnlich
Ampertec
50F0Z00
ab € 28,67*
Ähnlich
Lexmark
50F200E
ab € 56,65*
Ähnlich
WhiteBox
50F2000
ab € 18,31*
Ähnlich
WhiteBox
50F2H00
ab € 21,93*
Ähnlich
WhiteBox
50F2U00
ab € 68,80*
Ähnlich
WhiteBox
50F2X00
ab € 19,72*
Ähnlich
WhiteBox
50F0Z00
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.