Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna N plug - Antenne - 802,11 b/g/n - außen - 8 dBi - ungerichtet - Grau (88454)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459911
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88454
EAN/GTIN:
     4043619884544
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 8dbi

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna N plug - Antenne - 802.11 b/g/n - außen - 8 dBi - ungerichtet - Grau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88454
Modell  WLAN antenna N plug
EAN/UPC  4043619884544

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna N plug - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.95 cm x 7.95 cm x 51 cm
Anwendung  Außen
Installation / Befestigung  Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  8 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  7.95 cm
Tiefe  7.95 cm
Höhe  51 cm
Farbe  Grau
  
Antenne  
Anwendung  Außen
Installation / Befestigung  Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 b/g/n
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  8 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  UV-resistent
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
7.95 cm
Tiefe:
7.95 cm
Höhe:
51 cm
Farbe:
Grau
Anwendung:
Außen
Installation / Befestigung:
Wandmontage möglich, Stangenmontage
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
802.11 b/g/n
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
8 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss männlich
Leistungsmerkmale:
UV-resistent
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, delock wlan antenne, delock, 88454, antenne, wlan, grau, b/g/n, starr, outdoor, 80211, 802.11, plug, wifi, ungerichtet, außen, wandmontage, möglich, stangenbefestigung, omnidirektional, auen, mglich, buchse, 4014619690039, nstecker, omni, [88454], stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 69,40*
€ 88,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,57*
€ 96,19*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 96,20*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 81,59*
€ 103,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 182,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88790
ab € 7,43*
Zubehör
Delock
88808
ab € 22,35*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,79*
Zubehör
Delock
88901
ab € 40,37*
Zubehör
Delock
88904
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.