Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/ZigBee - innen, außen - 2 dBi - ungerichtet - Schwarz (88749)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1816465
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88749
EAN/GTIN:
     4043619887491
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/ZigBee - innen, außen - 2 dBi - ungerichtet - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  88749
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 4.8 cm
Anwendung  Innen, außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/ZigBee
Frequenzbereich  790 - 870 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Kennzeichnung  IP67

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  4.8 cm
Kabellänge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Anwendung  Innen, außen
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/ZigBee
Frequenzbereich  790 - 870 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1 (for 750 MHz - 960 MHz), 2.0:1 (for 1710 MHz - 2170 MHz), 3.0:1 (for 2400 MHz - 2700 MHz)
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  UV-resistent
Kennzeichnung  IP67
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
4.8 cm
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Innen, außen
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/ZigBee
Frequenzbereich:
790 - 870 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn:
2 dBi
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
UV-resistent
Kennzeichnung:
IP67
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, wlan antenne 2dbi, geöffnet, delock, 88749, antenne, schwarz, outdoor, antenna, smart, home, ungerichtet, außen, innen, auen, rg174, omnidirektional, band, 1/3/7/20, omni, 4014619645350, 13720, 2dbi, [88749], lteantenne, gsm/umts/wlan/blu, 20dbi, gsmumtswlanblu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,74*
€ 22,86*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,83*
€ 22,88*
€ 4,99*
ab € 17,47*
€ 23,70*
€ 6,70*
ab € 17,35*
€ 23,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,99*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88898
ab € 12,12*
Zubehör
Delock
88899
ab € 11,74*
Zubehör
Delock
88900
ab € 8,54*
Zubehör
Delock
88901
ab € 40,39*
Zubehör
Delock
88902
ab € 22,33*
Zubehör
Delock
88904
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.