Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Cyan - 4000 Seiten - LRP / LCCP (0C544X1CG)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-185758
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
C544X1CG
EAN/GTIN:
0734646083546
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Übersicht
Kurzinfo
Lexmark - Tonerpatrone - Besonders hohe Ergiebigkeit - 1 x Cyan - 4000 Seiten - LRP / LCCP
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Lexmark International
Hersteller Art. Nr.
00C544X1CG
Modell
EAN/UPC
0734646083546
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lexmark Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Cyan
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge
1
Ausführliche Details
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
0.2 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Return Program (LRP) / Cartridge Collection Program
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
14.1 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
7.2 cm
Transportgewicht:
0.2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Return Program (LRP) / Cartridge Collection Program
Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lexmark toner cyan
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
lexmark
,
c544x1cg
,
cyan
,
4000
,
toner
,
seiten
,
x544
,
c544
,
4.000
,
extra
,
hohe
,
0c544x1cg
,
cartridge
,
return
,
c544x544
,
c544/x544
,
kapazitt
,
kapazität
,
1erpack
,
rückgabe
,
rückgabetoner
,
c544/
,
4000seiten
,
besonders
,
ergiebigkeit
,
rckgabe
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7532
4 Tage
8
€ 6,29*
ab € 1,01*
€ 1,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 43,29*
€ 58,27*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,81*
€ 59,51*
Lager 1682
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 105,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark C52x, C53x Fotoleiter (Viererpack)
Lexmark
C53034X
ab € 10,7175*
Zubehör
Lexmark C54x,X54x Imaging Kit Schwarz
Lexmark
C540X71G
ab € 193,20*
Zubehör
Lexmark C734X20G Fotoleitereinheit 20000 Seiten
Lexmark
C734X20G
ab € 25,32*
Zubehör
Lexmark C734X24G Fotoleitereinheit 20000 Seiten
Lexmark
C734X24G
ab € 60,06*
Zubehör
Lexmark C930X72G Fotoleitereinheit 53000 Seiten
Lexmark
C930X72G
ab € 30,18*
Zubehör
Lexmark C950X71G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X71G
ab € 144,10*
Zubehör
Lexmark C950X73G Fotoleitereinheit 115000 Seiten
Lexmark
C950X73G
ab € 728,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen