Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Lexmark C544X1CG cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Lexmark C544X1CG cyan
Toner Original Lexmark C544X1CG cyan
Artikel-Nr.:
     467-#LEXMC544X1CG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C544X1CG
EAN/GTIN:
     0734646083546
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner cyan C544/X544, ca. 4K S., return
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
4000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
C544X1CG

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,29*
ab € 1,01*
€ 1,60*
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,06*
€ 5,50*
ab € 43,29*
€ 58,27*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,81*
€ 59,51*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 105,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C53034X
ab € 10,7175*
Zubehör
Lexmark
C540X71G
ab € 193,20*
Zubehör
Lexmark
C734X20G
ab € 25,32*
Zubehör
Lexmark
C734X24G
ab € 60,06*
Zubehör
Lexmark
C930X72G
ab € 30,18*
Zubehör
Lexmark
C950X71G
ab € 144,10*
Zubehör
Lexmark
C950X73G
ab € 728,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.