Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN 2L-7D02U - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB Typ A, 4-polig, Mini-Phone Stereo 3,5 mm, DVI-D (M) - Mini-Phone Stereo 3,5 mm, USB Typ B, 4-polig, DVI-D (M) - 1,8 m (2L-7D02U)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-196453
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D02U
EAN/GTIN:
4710423773530
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 1.8m
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-7D02U - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB Typ A, 4-polig, Mini-Phone Stereo 3.5 mm, DVI-D (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm, USB Typ B, 4-polig, DVI-D (M) - 1.8 m
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
2L-7D02U
Modell
2L-7D02U
EAN/UPC
4710423773530
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-7D02U - Video- / USB- / Audio-Kabel - 1.8 m
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Anschlüsse
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschlüsse
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge:
1.8 m
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
aten
,
dvid
,
2l7d02u
,
7d02u
,
stereo
,
miniphone
,
mini
,
phone
,
video
,
audiokabel
,
audio
,
kabel
,
single
,
link
,
schwarz
,
kombikabel
,
kvmkombikabel
,
dvid/usb/audio
,
1.8m
,
singlelink
,
18+1pol
,
st./st.
,
a/st.
,
klinkenst./st.
,
cable
,
cs1762
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 18,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 20,86*
Lager 1817
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 15,90*
€ 21,54*
Lager 5NTW5
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 23,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 33,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1762A-AT-G
ab € 87,52*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 163,04*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 332,05*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1764A-AT-G
ab € 123,91*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
ab € 113,11*
Zubehör
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE600
ab € 260,21*
Zubehör
ATEN CE610 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE610
ab € 678,89*
Zubehör
ATEN CE680 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CE680
ab € 977,26*
Zubehör
ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CE690
ab € 1.311,24*
Zubehör
ATEN CL6708MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6708MW
ab € 1.656,63*
Zubehör
ATEN CM1164A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CM1164A
ab € 1.972,88*
Zubehör
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS1768
ab € 405,68*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.463,25*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.694,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen