Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10991186
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE600
EAN/GTIN:
     672792002991
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
Eigenschaften

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
- Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
- Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
- Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232 und das Mikrofonsignal verwendet.
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt Breitbildformate
- Verbesserte Grafikqualität bis 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m; 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m – Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Montage möglich
- Einfache Installation – keine Software erforderlich – nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Firmwareaktualisierung

Lieferumfang

- 1x CE600L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE600R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-7D02U DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8 m
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
RS-232 port
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI, USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,14*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,15*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,03*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,21*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 281,32*
Zubehör
Aten
CE604-AT-G
ab € 443,84*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.