Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CE690 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22290759
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE690
EAN/GTIN:
     672792005305
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.9 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
41.8 mm
Gewicht
1080 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
20000 m
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,06*
€ 1.226,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,81*
€ 1.224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,93*
€ 1.218,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,28*
€ 1.214,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,82*
€ 1.208,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 28,48*
Zubehör
Aten
CE680
ab € 757,88*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 12,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,26*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.