Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX1800 - Tastatur - PS/2, USB - Englisch - US - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-206769
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCEU-2
EAN/GTIN:
     4025112064975
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY MX1800 - Tastatur - PS/2, USB - Englisch - US - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G80-1800LPCEU-2
Modell  MX1800
EAN/UPC  4025112064975

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY MX1800 - Tastatur - Englisch - US
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  PS/2, USB
Layout  Englisch - US
Tastenanzahl  104
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.5 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht  0.9 kg
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  PS/2, USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  104
Layout  Englisch - US
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie
Breite  40.5 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  0.9 kg
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung  GOST, VDE, FCC
MTBF  80,000 Stunden
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000 / XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
PS/2, USB
Tastenanzahl:
104
Layout:
Englisch - US
Besonderheiten:
CHERRY MX-Technologie
Breite:
40.5 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung:
GOST, VDE, FCC
MTBF:
80,000 Stunden
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 2000 / XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, 1800, cherry, schwarz, g801800lpceu2, tastatur, 1800lpceu, mx1800, ps/2, g801800, corded, black, classic, line, compact, keyboard, eulayout, usbps2, classicline, usb/ps2, qwerty, mechanical, englisch, usb/ps/2, adapter, 19inch, useurosymbolusbpsschwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,50*
ab € 75,12*
€ 96,50*
€ 6,78*
ab € 79,06*
€ 101,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,20*
€ 115,83*
5 Tage
91
€ 1,00*
ab € 94,35*
€ 121,25*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.