Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 USB Englisch US Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 USB Englisch US Schwarz
Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 USB Englisch US Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991194876
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCEU-2
EAN/GTIN:
     4025112064975
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 USB Englisch US Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY MX1800 - Tastatur - USA - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur Schnittstelle: PS/2, USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: USA Tastenanzahl: 104 Besonderheiten: Cherry MX-Technologie Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,5 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 0,9 kg Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7

Cherry Classic Line G80–1800 Tastatur PS/2 USB Englisch US Schwarz

Produktbeschreibung:

Standard? Ja! Langweilig? Nein – die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

– Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX–Technologie)
– Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
– Perfektes Tastgefühl
– Vollwertige und kompakte 19' PC–Tastatur – platzsparend und ergonomisch
– Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
– Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht
920 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Energie
Energieverbrauch
16 mA
Verpackungsinformation
Paketgewicht
1,19 kg
Verpackungstiefe
270 mm
Anschlussadapter enthalten
USB–Buchse – PS / 2–Stecker
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächen–Farbe
Einfarbig
Handgelenkauflage
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur
Zertifizierung
CE, cURus, FCC, VDE
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur – Tastenanzahl
104
Numerisches Keypad
Ja
Tastaturlayout
US Englisch
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Zweck
PC / Server
Empfohlene Benutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Standard
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ergonomie
Kabellänge
1,75 m
Plug & Play
Ja
Maus
Maus enthalten
Nein

Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,50*
ab € 75,12*
€ 96,50*
€ 6,78*
ab € 79,06*
€ 101,56*
€ 3,50*
ab € 90,20*
€ 115,83*
Lager 7405
91
€ 1,00*
ab € 94,35*
€ 121,25*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.