Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G80-1800 Corded EU-Layout schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G80-1800 Corded EU-Layout schwarz
CHERRY TAS G80-1800 Corded EU-Layout schwarz
Artikel-Nr.:
     832-207166
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCEU-2
EAN/GTIN:
     4025112064975
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
weight:
1.230 kg
height:
0.055 m
width:
0.280 m
depth:
0.470 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Tastaturen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,50*
ab € 75,12*
€ 96,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 79,06*
€ 101,56*
€ 3,50*
ab € 90,20*
€ 115,83*
5 Tage
91
€ 1,00*
ab € 94,35*
€ 121,25*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.