Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2125575 Herst.-Nr.: 97-01114015 EAN/GTIN: 7291063043568 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kramer C-HM/HM/PRO Series C-HM/HM/PRO-15 - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 4.6 m - Doppelisolierung | Gruppe | Kabel | Hersteller | Kramer Electronics | Hersteller Art. Nr. | 97-01114015 | EAN/UPC | 7291063043568 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kramer C-HM/HM/PRO Series C-HM/HM/PRO-15 - HDMI-Kabel mit Ethernet - 4.6 m | Kabel | HDMI-Kabel mit Ethernet | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Länge | 4.6 m | Anschluss | HDMI - männlich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - männlich | Besonderheiten | HDMI Ethernet Channel (HEC), gepresst, HDCP-kompatibel | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | HDMI-Kabel mit Ethernet | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | Länge | 4.6 m | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | HDMI Ethernet Channel (HEC), gepresst, HDCP-kompatibel | | | Konnektivität | | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Kabeltyp: | HDMI-Kabel mit Ethernet | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | Länge: | 4.6 m | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | HDMI Ethernet Channel (HEC), gepresst, HDCP-kompatibel | Anschluss: | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4,6m, kramer, hdmikabel, chm/hm/pro15, 01114015, chmhmpro15, 9701114015, hdmi, kabel, highspeed, männlich, mnnlich, high, speed, chm/hm/pro, series, ethernet, doppelisolierung, verb., st./st., premium46m, chmhmpro, verb, stst, premium |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,61* | € 34,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,62* | € 36,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,49* | € 37,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,37* | € 53,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|