Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed HDMI-Kabel Premium,4,6m C-HM/HM/PRO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics HDMI/HDMI, 4.6m HDMI-Kabel 4,6 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI/HDMI, 4.6m HDMI-Kabel 4,6 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-63273993
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-01114015
EAN/GTIN:
     7291063043568
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige

High-Speed HDMI-Kabel Premium,4,6m C-HM/HM/PRO-15

C-HM/HM/PRO High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet wurde speziell entwickelt für hochwertige Geräte, die eine einwandfreie High-Speed Kabelverbindung mit minimalem Skew benötigen, um eine hohe Auflösung mit maximaler Audio- und Video-Leistung bei stabiler Impedanz zu sichern. Die maximale Auflösung ist 4K UHD @60 Hz (4:4:4). Diese professionellen Kabel haben einen robusten und zuverlässigen Aufbau, dreifach geschirmte Drahtpaare und K-Lock Stecker für die anspruchvollsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Länge:
4,6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4,6m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,61*
€ 34,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,62*
€ 36,33*
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 37,44*
€ 3,50*
ab € 40,37*
€ 53,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.