Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV - USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2214655
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXS2000RBP
EAN/GTIN:
     4026908003208
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  Online USV - USV-Akku
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  ONLINE USV-Systeme
Hersteller Art. Nr.  BCXS2000RBP
Modell  Online USV
EAN/UPC  4026908003208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Online USV - USV-Akku
Gerätetyp  USV-Akku
Gewicht  19.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV-Akku
Farbe  Grau
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  19.4 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  20 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,0 kg
Gerätetyp:
USV-Akku
Farbe:
Grau
Transportgewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, usv-akkus online, akku usv, 2000, online, 3000, bcxs2000rbp, xanto, usvakku, akku, grau, systeme, s2000r/3000r, schreibgeräte, 2000r/3000r, s2000r3000r, schreibgerte, 2000r3000r, s2000r, 3000r, 2000r, repl, batt, f/xanto, white, usversatzbatterie, batteriepaket)+++, ersatzbat., bat.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 304,36*
€ 354,41*
Frei Haus
ab € 311,46*
€ 362,61*
Frei Haus
ab € 315,89*
€ 367,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 391,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,26*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,23*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,30*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 689,33*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 307,06*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,67*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,64*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 142,19*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,56*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,19*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,38*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,52*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 409,47*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 306,97*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.