Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Fußstütze Swing, stufenlos höhenverstellbar, schwarz (275 301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-272365
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275 301
EAN/GTIN:
     4003801013770
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  477 mm
Tiefe  320 mm
Höhe  105 mm
Höhe (min)  2 cm
Höhe (max)  11 cm
Gewicht  1,42 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
477 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
105 mm
Höhe (min):
2 cm
Höhe (max):
11 cm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze, wedo, fußstütze, swing, stufenlos, höhenverstellbar, schwarz, fusttze, hhenverstellbar, bügel, stahlrohr, gerippte, oberfläche, bruchsicherem, stück, bgel, oberflche, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 35,47*
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 35,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,30*
€ 50,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,59*
€ 51,99*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.