Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze,Trittfläche BxT 430x300mm,H 20/110mm,gerippt,neigungsverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523145
523145
Artikel-Nr.:
     711-523145
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275301
EAN/GTIN:
     4003801013770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Fußstütze
  • Trittfläche Breite x Tiefe 430 x 300 mm
  • Höhe vorne 20 mm / Höhe hinten 110 mm
  • Trittplatte aus ABS in schwarz
  • gerippte Oberfläche
  • Gestell aus Stahl in chrom
  • stufenlos mit dem Fuß neigungsverstellbar
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fußstütze, Bürostuhl-Zubehör, Fussablage

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Arbeitsplatzausstattung:
Fußstütze
Höhe (vorne):
20 mm
Höhe (hinten):
110 mm
Breite Trittfläche:
430 mm
Tiefe Trittfläche:
300 mm
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
chrom
Material Trittplatte:
ABS
Oberfläche Trittfläche:
gerippte Oberfläche
Farbe Trittplatte:
schwarz
rutschhemmend:
ja
beheizbar:
nein
neigbar:
ja
Farbe:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze, Bürostuhl-Zubehör, Fussablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 35,47*
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 35,47*
€ 3,50*
ab € 38,30*
€ 50,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,59*
€ 51,99*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.