Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Swing schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Swing schwarz
Fußstütze Swing schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO275301
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275301
EAN/GTIN:
     4003801013770
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
  • WEDO Fußstütze SWING in schwarz
  • Design swingt bei dieser Fußstütze mit
  • Der vernickelte Stahlbügel erlaubt ein stufenloses Verstellen der Trittfläche durch den sanften Druck Ihres Fußes
  • Die aufgerauhte Oberfläche der Trittplatte aus ABS (43,0 x 30,0 cm) verhindert ein Abrutschen der Schuhe
  • Nicht vorgesehen für den Einbau eines Fußschalters. Höhenverstellung vorne und hinten minimal 20 mm, maximal 110 mm
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Breite:
477 mm
Bruttogewicht:
1.75 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
105 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
Wedo
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze, 275301, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 35,47*
€ 5,50*
ab € 25,86*
€ 35,47*
€ 3,50*
ab € 38,30*
€ 50,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,59*
€ 51,99*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.