Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet schwarz - Länge: 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI C-Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 1,5m
Artikel-Nr.:
     2753I-274304
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     77471-2
EAN/GTIN:
     4017538115881
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel

Übersicht

Monitorkabel HDMI Typ A-Stecker - Typ C-Stecker, 1,5 m Kabelfarbe schwarz, Full HD geeignet, HDMI 1.3b zertifiziert optimiert für digitale HDTV Signale 720 i/p - 1080 i/p, max. Auflösung: 1920 x 1080, Digital Audio/Video Übertrag- ungsrate: 10,2 Gigabit/Sek., 24K vergoldete Kontakte HDMI Version 1.3 - kompatibel zu Version 1.1 - 1.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: full hd mini hdmi kabel, hdmi kabel typ-c auf typ-c, hdmi, 774712, wentronic, 77471, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, astecker, cstecker, vergoldete, kontakte, full, ultra, heac, shiverpeaks, high, speed, mini, kabel, ethernet, schwarz, länge:, sconn, anschlukabelhdmi, lnge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
€ 9,90*
ab € 2,43*
€ 3,71*
3 Tage
79
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.